Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
BULKHEAD CONN.FEMALE 10-3/8 3136 10 17
- parker:3136 10 17
- rubix:160000001718076
- produttore:3136 10 17
- ean:0820099234298
- Materiale:ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:10 mm
PLUG IN UNEQUAL Y 4MMX6MM 3142 04 06
- parker:3142 04 06
- rubix:160000001718112
- produttore:3142 04 06
- ean:0820099236834
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:4 mm
PLUG IN EQUAL Y D8MM 3142 08 00
- parker:3142 08 00
- rubix:160000001718115
- produttore:3142 08 00
- ean:0820099236971
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:8 mm
PLUG IN EQUAL Y D10MM 3142 10 00
- parker:3142 10 00
- rubix:160000001718117
- produttore:3142 10 00
- ean:0820099237077
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:10 mm
PLUG IN EQUAL Y D12MM 3142 12 00
- parker:3142 12 00
- rubix:160000001718119
- produttore:3142 12 00
- ean:0820099237121
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:12 mm
MIXED BULKHEAD 6MM 3146 06 00
- parker:3146 06 00
- rubix:160000001718128
- produttore:3146 06 00
- ean:0820099237664
- Materiale:ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:6 mm
END STOP D6 3151 06 00
- parker:3151 06 00
- rubix:160000001718155
- produttore:3151 06 00
- ean:0820099802435
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:6 mm
END STOP D8 3151 08 00
- parker:3151 08 00
- rubix:160000001718156
- produttore:3151 08 00
- ean:0820099802442
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:8 mm
REDUCER 4MM X 8MM 3166 04 08
- parker:3166 04 08
- rubix:160000001718193
- produttore:3166 04 08
- ean:0820099241852
- Connessione 1:8
- Materiale:polimero tecnico
REDUCER 4MM X 10MM 3166 04 10
- parker:3166 04 10
- rubix:160000001718195
- produttore:3166 04 10
- ean:0820099242101
- Connessione 1:10
- Materiale:polimero tecnico
REDUCER 6MM X 10MM 3166 06 10
- parker:3166 06 10
- rubix:160000001718199
- produttore:3166 06 10
- ean:0820099242415
- Connessione 1:10
- Materiale:polimero tecnico
INCREASER 10X12MM 3168 12 10
- parker:3168 12 10
- rubix:160000001718216
- produttore:3168 12 10
- ean:0820099244129
- Tipologia:3168
EXT'D STUD ELBOW 8MMX1/4 BSPP 3169 08 13
- parker:3169 08 13
- rubix:160000001718235
- produttore:3169 08 13
- ean:0820099245027
- Tipo di filettatura:bspp
- Connessione 1:g 1/4
- Connessione 2:8
EXT'D STUD ELBOW 10MMX3/8 BSP 3169 10 17
- parker:3169 10 17
- rubix:160000001718239
- produttore:3169 10 17
- ean:0820099245171
- Materiale:polimero tecnico, ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:10 mm
MALE STUD FITG 4MM X 1/4BSPT 3175 04 13
- parker:3175 04 13
- rubix:160000001718254
- produttore:3175 04 13
- ean:0820099245973
- Tipo di filettatura:r
- Connessione 1:r 1/4
- Connessione 2:4
MALE STUD FIT'G 6MM X 1/2 BSP 3175 06 21
- parker:3175 06 21
- rubix:160000001718266
- produttore:3175 06 21
- ean:0820099246451
- Connessione 1:r1/2
- Materiale:ottone nichelato
MALE STUD FIT'G 14MMX1/2 BSPT 3175 14 21
- parker:3175 14 21
- rubix:160000001718294
- produttore:3175 14 21
- ean:0820099247670
- Connessione 1:r1/2
- Materiale:ottone nichelato
MALE STUD FITTING 16MMX1/2 BS 3175 16 21
- parker:3175 16 21
- rubix:160000001718296
- produttore:3175 16 21
- ean:0820099999081
- Connessione 1:r1/2
- Materiale:ottone nichelato
45GR. PLUG-IN D6 TAIL D6 3180 06 00
- parker:3180 06 00
- rubix:160000001718319
- produttore:3180 06 00
- ean:0820099248745
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:6 mm
1EE 3101 06 19 3181 06 19
- parker:3181 06 19
- rubix:160000001718326
- produttore:3181 06 19
- ean:0820099774589
- Tipo di filettatura:metrico
- Connessione 1:m5
- Connessione 2:6
TAILPIECE ELBOW REDUCER 6-4MM 3182 04 06
- parker:3182 04 06
- rubix:160000001718330
- produttore:3182 04 06
- ean:0820099249803
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:4 mm
TAILPIECE ELBOW INCREASR 4-6MM 3182 06 04
- parker:3182 06 04
- rubix:160000001718333
- produttore:3182 06 04
- ean:0820099249988
- Materiale:polimero tecnico, nbr, acciaio inossidabile
- Connessione 1:6 mm
PLUG-IN ELBOW PLAST TAIL 12MM 3182 12 00
- parker:3182 12 00
- rubix:160000001718341
- produttore:3182 12 00
- ean:0820099250472
- Materiale:polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
- Connessione 1:12 mm
OSCILLATING ELBOW 4MM X M5 BSP 3189 04 19
- parker:3189 04 19
- rubix:160000001718379
- produttore:3189 04 19
- ean:0820099252179
- Materiale:polimero;nbr;acciaio inox
- Tipologia:gomito oscillante
- Diametro di filettatura (pollici):0,2 ''
1992 items of 2189