Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1030-25G, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 38.1 mm

Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:1030-25G
Rubix:999250616004467
Produttore:1030-25G RRS AR3P5
EAN:00747023039050
CUSCINETTI Y 1030-25G
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1030-25G


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Guarnizioneaprire
Serie1000g
Gabbiaacciaio
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Peso0,37 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.