565391-SENSORE DI PORTATA SFAB-50U-WQ6-2SA-M12
Sensore di flusso SFAB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SFAB-50U-WQ6-2SA-M12
Rubix:160000000604338
Produttore:565391
EAN:4052568212414

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 565391-SENSORE DI PORTATA SFAB-50U-WQ6-2SA-M12
Sensore di portata SFAB-50U-WQ6-2SA-M12 Con display orientabile e raccordi QS integrati. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=(* Portata, * Consumo), Direzione di flusso=(* Unidirezionale, * P1 -> P2)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 334,1 g |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 508,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 620,38 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione