574344-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-PSO-24V-E-0,3-M8D
Sensore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SMT-8M-A-PSO-24V-E-0.3-M8D
Rubix:160000000605826
EAN:4052568103194
Documenti
Dettagli del prodotto : 574344-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-PSO-24V-E-0,3-M8D
Per la scanalatura a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza del cavo | 0,3 m |
|---|---|
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
