152811-OLIO SPECIALE OFSW-32

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OFSW-32
Rubix:160000000582380
Produttore:152811
EAN:4052568031084
152811-OLIO SPECIALE OFSW-32

Riepilogo info tecniche

Tipologiaolio speciale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 152811-OLIO SPECIALE OFSW-32


Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza




∙ Coppie medio-alte ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte ∙ Tempi di montaggio brevi ∙ Pressioni superficiali molto basse

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e dei mozzi. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x73x96 mm
Peso942,5 g
Tipologiaolio speciale
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
31,46 IVA esclusa
/ Unità
38,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore