Riferimenti
Honeywell:2232523-08
Rubix:160000000776188
EAN:3603835523606


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : GUANTI ANTITAGLIO 2232523 # 8
Rivestimento in poliuretano nero sul palmo.
Norme EN 420 e EN 388.
Norme EN 420 e EN 388.
Colour : Grey/Black
Applicazioni
Per diversi settori come: produttore di automobili e fornitore di attrezzature, aviazione, edilizia e opere pubbliche, industria siderurgica, logistica. Aumenta la resistenza all'abrasione e consente l'uso in ambienti leggermente oleosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 258x120x17 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 62 g |
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | para-aramid |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Lunghezza | 250 mm |
| Materiale | para-aramide / poliammide / fibra composita |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore