SIGILLANTE PER CRISTALLI NERO 310 ML 08509 7000033753

Sigillante per cristalli 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000033753
Rubix:999241004001116
Produttore:7000033753
EAN:3134375405218
SIGILLANTE PER CRISTALLI NERO 310 ML 08509 7000033753

Riepilogo info tecniche

Capacità295,7 ml
Colorenero
Tipologiabutilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SIGILLANTE PER CRISTALLI NERO 310 ML 08509 7000033753


Utilizza il sigillante ad alte prestazioni 3M™ per l'installazione dei cristalli con guarnizioni in gomma. Il nostro sigillante può essere applicato su guarnizioni bagnate e l’eccesso di sigillante è facilmente asportabile con uno straccio asciutto.

È adatto a sigillare superfici verniciate, vetro e gomma, rimanendo sempre soffice e flessibile.

Altamente resistente alle infiltrazioni d'acqua, il nostro sigillante assicura tempi rapidi di pulizia, migliorando l'efficienza delle lavorazioni.
Il sigillante per cristalli 3M™ è utilizzato per sigillare gli spazi tra vetro, guarnizioni in gomma e carrozzeria quando si installa un cristallo con guarnizione in gomma.

Punti di forza

Eccellente resistenza contro le infiltrazioni d'acqua;Rimane sempre flessibile;Semplice da pulire;Può essere applicato su guarnizioni bagnate;Non cala

Applicazioni

Connection - Windshield installation

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio534,5 g
Capacità295,7 ml
Colorenero
Tipologiabutilene
€ 31,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,59 IVA inclusa
  • Esaurito