24048705-GUARNIZIONE P6 150,0 165,0 16,0 K664
Singolo effetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:P6 150 X 165 X 16 X 7,50 85 FKM K664
Rubix:160000000424413
Produttore:24048705


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24048705-GUARNIZIONE P6 150,0 165,0 16,0 K664
Raschiatore
Punti di forza
The wiper offers a good seating at the outer diameter and a very good wiping action. It can be used for a wide temperature range. No twisting in the housing and no pressure build-up between seal and wiper.
Applicazioni
wiper P 6 in NBR is a dirt wiper that is primarily used for large diameters. It can for example be used in following applications: presses, steel hydraulics engineering, rolling mills.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Esecuzione | p6 |
| Materiale | fkm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione