GGS 30 LS 06012B5020

Smerigliatrice diritta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch:GGS 30 LS (06012B5020)
Rubix:999240326038038
Produttore:06012B5020
EAN:4053423237399
GGS 30 LS 06012B5020

Riepilogo info tecniche

Velocità di rotazione33000 rpm
Peso1,7 kg
Senza filisì
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GGS 30 LS 06012B5020


La smerigliatrice per stampi professionale GGS 30 LS è costruita per garantire la massima praticità e sicurezza, offrendo al contempo potenti prestazioni di smerigliatura. Grazie alla funzione di blocco del mandrino, è sufficiente una sola chiave per la sostituzione degli accessori. Altre caratteristiche di design assicurano un funzionamento più fluido e senza fatica e una maggiore sicurezza: questa smerigliatrice è ergonomica con un'impugnatura di dimensioni ridotte ed è dotata di KickBack Control, avviamento graduale e protezione dal riavvio.

Punti di forza

-Cambio di accessori facile e comodo grazie alla pratica funzione di blocco del mandrino
Utensile ergonomico con una potente potenza di smerigliatura di 750 watt
Tutte le funzioni di sicurezza con KickBack Control, avviamento graduale e protezione dal riavvio
Applicazione versatile grazie alla selezione della velocità e al mandrino di smerigliatura lungo e sottile
Ideale per la lavorazione pesante del metallo e l'intaglio della pietra, anche in spazi ristretti

Applicazioni

Rettifica di stampi; sbavatura di superfici; fresatura di fori; lavorazione di cordoni di saldatura; rimozione di vernice e ruggine.

Informazioni tecniche


Attributi
Velocità di rotazione33000 rpm
Peso1,7 kg
Senza filisì
Tipologiasmerigliatrice diritta
Modelloggs
Velocità a vuoto33000 rpm
Potenza750 W
€ 235,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione