Riferimenti
Bosch:GWX 14-125 (06017B7000)
Rubix:999190700002165
Produttore:06017B7000
EAN:3165140962322





Riepilogo info tecniche
| Diametro del disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocità di rotazione | 11000 rpm |
| Peso | 2,3 kg |
Dettagli del prodotto : GWX 14-125 06017B7000
Il nuovo GWX 14-125: una macchina da 1400 W ancora più pratica.
X-LOCK: cambio dell'accessorio con un semplice "click".
Coperchio antischeggia facilmente regolabile per una protezione ancora maggiore (in caso di rottura del disco).
Protezione anti-riavvio per evitare che l'utensile si riavvii dopo un taglio involontario.
X-LOCK: cambio dell'accessorio con un semplice "click".
Coperchio antischeggia facilmente regolabile per una protezione ancora maggiore (in caso di rottura del disco).
Protezione anti-riavvio per evitare che l'utensile si riavvii dopo un taglio involontario.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocità di rotazione | 11000 rpm |
| Peso | 2,3 kg |
| Senza fili | sì |
| Tipologia | xlock |
| Modello | gwx 14-125 |
| Potenza | 1400 W |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione