GGS8 CE 0601222100

GGS 8 CE Professionale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GGS 8 CE (0601222100)
Rubix:160000000808239
Produttore:0601222100
EAN:3165140584852
GGS8 CE 0601222100

Riepilogo info tecniche

Diametro del disco50 mm
Velocità di rotazione8000 rpm
Peso1,7 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GGS8 CE 0601222100


Manutenzione ridotta grazie alla durata notevolmente migliorata dei carboni

Nuovo sistema di serraggio per il fissaggio senza gioco delle mole sull'asta, per un lavoro preciso
Disgregatori di carbonio per un'efficace protezione del motore
Sistema di sfiato laterale per una maggiore resistenza al sovraccarico e una durata più lunga
Chiave a forcella da 13 mm (pezzo di ricambio n. 3 607 950 025); Chiave a forchetta da 19 mm (pezzo di ricambio n. 3 607 950 024); Unità di serraggio (dado di serraggio e morsetto di serraggio da 6 mm, pezzo di ricambio n. 3 607 030 474)

Punti di forza

The powerful surface specialist
Powerful 750 W engine with progressive start for fast work progression
Great handling and high torque: ideal for sanding surfaces with slat wheels, brushes and other accessories
Stop KickBack: Stops the tool immediately in case of blocking – for optimum protection of the user

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del disco50 mm
Velocità di rotazione8000 rpm
Peso1,7 kg
Senza fili
Potenza750 W
391,07 IVA esclusa
/ Unità
477,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione