0,5 POTENZA HP MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI PNEUMATICHE ROLOC RPM 20000 - P.N. 25124 50 7100083278
Levigatrice a disco 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:25124
Rubix:999190300025269
Produttore:7100083278
EAN:00051141251240

Riepilogo info tecniche
| Diametro del disco | 50,8 mm |
|---|---|
| Velocità di rotazione | 20000 rpm |
| Peso | 0,76 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0,5 POTENZA HP MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI PNEUMATICHE ROLOC RPM 20000 - P.N. 25124 50 7100083278
Usa la levigatrice a disco 3M™ per applicazioni di molatura e sbavatura su piccola scala, per la preparazione alla verniciatura e la rimozione delle bruciature da saldatura. Le nostre levigatrici presentano un design leggero e compatto e un'impugnatura confortevole con testa ergonomica a 97° che contribuisce maggiormente a ridurre l'affaticamento del polso rispetto ai modelli a 90°.Il materiale aderente 3M™ genera meno vibrazioni e rumore, consentendo un maggiore controllo da parte dell'operatore, e la funzione di doppio montaggio consente l'attacco diretto, per una maggiore visibilità e il massimo controllo. In alternativa, può essere applicato un attacco a pinza per estendere il raggio d'azione.
Le levigatrici a disco 3M™ sono dotate di funzionalità per il comfort ergonomico e sono ideali per le applicazioni di levigatura e sbavatura su piccola scala, nonché nei preparati per la verniciatura e la pulizia delle bruciature da saldatura.
Punti di forza
Il motore con bilanciamento di precisione supporta la molatura e la sbavatura leggere;Il design leggero e compatto e l'impugnatura confortevole con materiale aderente 3M™ generano meno vibrazioni e rumore e consentono un maggiore controllo da parte dell'operatore;La testa ergonomica a 97° riduce maggiormente l'affaticamento del polso rispetto ai modelli a 90°;La funzione di doppio montaggio consente l'attacco diretto, per una maggiore visibilità e il massimo controllo, o l'applicazione di un attacco a pinza per estendere il raggio d'azione;Controllo preciso della velocità e riduzione del rumore e delle vibrazioni;Con testa girevole fino a 97° per ridurre l'affaticamento del polso;Attacco diretto per l'uso con platorelli di supporto 3M™ Roloc™ senza l'utilizzo di pinze
Applicazioni
Utilizzabile per applicazioni di molatura e sbavatura su piccola scala, per la preparazione alla verniciatura e la rimozione delle bruciature da saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 117,48x188,93x317,5 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1022,851 g |
| Diametro del disco | 50,8 mm |
| Velocità di rotazione | 20000 rpm |
| Peso | 0,76 kg |
| Senza fili | no |
| Tipologia | levigatrice a disco |
| Modello | 25124 |
| Velocità a vuoto | 20000 rpm |
| Potenza | 373 W |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 789,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 963,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione