4933478437-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT VELOCITA' VARIABILE DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTE M18 FSAGV125XPDB-0X

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 FSAGV125XPDB-0X
Rubix:999210831068401
Produttore:4933478437
EAN:4058546346287
4933478437-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT VELOCITA' VARIABILE DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTE M18 FSAGV125XPDB-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478437-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT VELOCITA' VARIABILE DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTE M18 FSAGV125XPDB-0X


M18 FUEL™ 125mm variable speed angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Paddle switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 3500 - 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with cutting guard, anti vibration side handle and removable dustguards without batteries and charger in a HD Box.

Punti di forza

Massimo controllo per ogni applicazione - Selettore di velocità a 5 livelli ideale per la lavorazione di acciaio inossidabile e alluminio e per la rimozione di ruggine e vernice
Prestazioni con cavo simili a quelle di una smerigliatrice da 1200 W
RAPIDSTOP™ per una frenata del disco più rapida in meno di 2 secondi e la migliore protezione dell'utente
Interruttore a paletta di sicurezza non bloccabile con funzione di blocco della linea per evitare l'avvio automatico Impugnatura laterale antivibrante per ridurre le vibrazioni Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio delle mole senza attrezzi Impugnatura sottileinterruttore di sicurezza non bloccabile con funzione di blocco della linea per impedire l'avvio automatico
Impugnatura laterale antivibrante per ridurre le vibrazioni
Sistema FIXTEC™ integrato per la sostituzione delle ruote senza attrezzi
Design sottile dell'impugnatura
Parapolvere rimovibile per evitare l'ingresso di detriti, prolungando la vita del motore
Protezione senza chiave da 125 mm per una grande capacità di taglio e una rapida regolazione della protezione senza l'uso di una chiave
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Peso2,7 kg
Senza fili
Modellom18
380,10 IVA esclusa
/ Unità
463,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione