GWS 19-125 CIE 060179P002

GWS 19-125 CIE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch:GWS 19-125 CIE (060179P002)
Rubix:999190700002150
Produttore:060179P002
EAN:3165140838382
GWS 19-125 CIE 060179P002

Riepilogo info tecniche

Tensione230 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GWS 19-125 CIE 060179P002


Smerigliatrici angolari GWS 19-125 CIE; Massima produttività e la migliore protezione dell'utilizzatore; Elevato avanzamento del lavoro, grazie al potente motore da 1.900 Watt con sistema Constant Electronic; Lunga durata, grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro il sovraccarico e lunga durata delle spazzole; Sicurezza per l?utilizzatore all?avanguardia grazie al dispositivo KickBack Stop, alla protezione contro il riavvio accidentale, alla cuffia di protezione antirotazione e alle vibrazioni ridotte; Buona maneggevolezza, grazie al sottile design della carcassa con rivestimento Softgrip per una presa sicura; Conduzione dell?aria ottimizzata e migliore protezione contro la polvere; Preselezione del numero di giri in 6 stadi, in funzione dei diversi materiali; Impugnatura supplementare «Vibration Control» con riduzione delle vibrazioni del 40%, per lavorare senza sforzi (EN 60745); Avviamento dolce e limitatore di spunto alla partenza; Testata ingranaggi ruotabile a passi da 90°; Impugnatura impiegabile a sinistra e a destra; Ampio pulsante di blocco alberino, per una sostituzione semplice e rapida dell?utensile; Flangia di serraggio (cod. ET 2 605 703 014); Cuffia di protezione (1 605 510 356); Dado di serraggio (cod. ET 1 603 345 043); Impugnatura supplementare Vibration Control (1 602 025 052); Chiave a due fori (cod. ET 1 607 950 052)
GWS 19-125 CIE angle grinder

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)392x164x141 mm
Peso2277 g
Peso imballaggio3310 g
Tensione230 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11500 rpm
Peso2,4 kg
Senza filino
Potenza1900 W
Paese d'origineDE
Codice doganale84672951
258,88 IVA esclusa
/ Unità
315,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione