4933478436-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT VELOCITA' VARIABILE DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTE M18 FSAGV125XB-0X

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933478436
Rubix:999210831068400
Produttore:4933478436
EAN:4058546346270
4933478436-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT VELOCITA' VARIABILE DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTE M18 FSAGV125XB-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478436-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT VELOCITA' VARIABILE DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTE M18 FSAGV125XB-0X


M18 FUEL™ 125mm variable speed angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Lockable slide switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 3500 - 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with cutting guard, anti vibration side handle and removable dustguards without batteries and charger in a HD Box.

Punti di forza

Massimo controllo per ogni applicazione - Selettore di velocità a 5 livelli ideale per la lavorazione di acciaio inox e alluminio e per la rimozione di ruggine e vernice
Prestazioni con cavo simili a quelle di una smerigliatrice da 1200 W
RAPIDSTOP™ per una frenata del disco più rapida in meno di 2 secondi e la migliore protezione per l'utente
Impugnatura laterale antivibrante per ridurre le vibrazioni
Sistema FIXTEC™ integrato per la sostituzione delle ruote senza l'uso di attrezzi
Design sottile dell'impugnatura
Schermo antipolvere rimovibile per evitare l'ingresso di detriti,
Protezione senza chiave da 125 mm per una grande capacità di taglio e una rapida regolazione della protezione senza l'uso di una chiave
Funzione Line-lock-out per impedire l'avvio automatico
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Peso2,7 kg
Senza filisì
Modellom18
€ 380,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 463,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione