GWS 12V-76 06019F200B

Smerigliatrice angolare a batteria GWS 12V-76

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GWS 12V-76 (06019F200B)
Rubix:999190600034346
Produttore:06019F200B
EAN:3165140913393
GWS 12V-76 06019F200B

Riepilogo info tecniche

Tensione12 v li-ion V
Diametro del disco76 mm
Velocità di rotazione19500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GWS 12V-76 06019F200B


Ultra maneggevole! Compatta ed ergonomica per un taglio rapido. Rapido avanzamento del lavoro grazie al motore senza carboncini. Diametro: 76 mm. Regime a vuoto 0-19500 giri/min. Fornita con 2 batterie 12 V 3,0 Ah, 2 dischi da taglio in acciaio inox, in valigetta L-BOXX.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione12 v li-ion V
Diametro del disco76 mm
Velocità di rotazione19500 rpm
Peso0,5 kg
Senza fili
Modellogws 12v-76
293,76 IVA esclusa
/ Unità
358,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione