4933478429-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTTORE A SLITTA E M18 FSAG125XB-0X

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933478429
Rubix:999210831068395
Produttore:4933478429
EAN:4058546346201
4933478429-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTTORE A SLITTA E M18 FSAG125XB-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478429-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTTORE A SLITTA E M18 FSAG125XB-0X


M18 FUEL™ 125mm angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Lockable slide switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with cutting guard, anti vibration side handle and removable dustguards without batteries and charger in a HD Box.

Punti di forza

-Dimensioni ridotte della testa dell'ingranaggio e angolo inferiore dell'alloggiamento della batteria - per un migliore equilibrio ed ergonomia rispetto al modello precedente
Impugnatura laterale antivibrazione per ridurre le vibrazioni
Sistema FIXTEC™ integrato per la sostituzione delle ruote senza attrezzi
Design sottile dell'impugnatura
Schermo antipolvere rimovibile per evitare l'ingresso di detriti e prolungare la vita del motore
Funzione di blocco della linea per impedire l'avvio automatico
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Applicazioni

Cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Peso2,7 kg
Senza fili
Velocità a vuoto8500 rpm
358,40 IVA esclusa
/ Unità
437,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore