GWS 14-125 S 06017D0100

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch:GWS 14-125 S (06017D0100)
Rubix:999220909028738
Produttore:06017D0100
EAN:4059952576473
GWS 14-125 S 06017D0100

Riepilogo info tecniche

Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11500 rpm
Peso2,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GWS 14-125 S 06017D0100


Al di sopra del livello precedente del rapporto potenza/dimensione della presa e con la selezione della velocità.

Punti di forza

-Massima produttività grazie al robusto motore da 1.400 W
Nuovo concetto di raffreddamento del motore con un migliore raffreddamento diretto
Ergonomia superiore con l'impugnatura più piccola della classe 1400W-1700W CD per una maggiore comodità durante il lavoro e un minore affaticamento

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11500 rpm
Peso2,2 kg
Senza filino
Tipologiasmerigliatrice angolare
Modellogws 14
Velocità a vuoto11500 rpm
Potenza1400 W
187,27 IVA esclusa
/ Unità
228,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione