4933478438-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT A TESTA PIATTA DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTT M18 FSAGF125XB-0X

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4933478438
Rubix:999210831068402
Produttore:4933478438
EAN:4058546346294
4933478438-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT A TESTA PIATTA DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTT M18 FSAGF125XB-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933478438-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT A TESTA PIATTA DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTT M18 FSAGF125XB-0X


M18 FUEL™ 125mm flathead angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Lockable slide switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with cutting guard, anti vibration side handle and removable dustguards without batteries and charger in a HD Box.

Punti di forza

-Impugnatura laterale antivibrazioni per ridurre le vibrazioni
Dado FIXTEC™ per cambiare le ruote senza attrezzi
Design sottile dell'impugnatura
Schermo antipolvere rimovibile per impedire l'ingresso di detriti e prolungare la vita del motore
Funzione di blocco della linea per impedire l'avvio automatico
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie senza fili. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Applicazioni

Cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Peso2,6 kg
Senza filisì
Velocità a vuoto8500 rpm
€ 380,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 463,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione