GWS 1400 S MINISMERIGLIATRICE 0601824800

Smerigliatrice angolare 1400 W - GWS 1400

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GWS 1400 (0601824800)
Rubix:160000000808194
Produttore:0601824800
EAN:3165140394475
GWS 1400 S MINISMERIGLIATRICE 0601824800

Riepilogo info tecniche

Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11000 rpm
Peso2,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GWS 1400 S MINISMERIGLIATRICE 0601824800


Potente motore da 1400 W con protezione da sovraccarico. Dotato di un limitatore della corrente di avviamento per un avvio morbido. La protezione al riavvio impedisce al motore di avviarsi inaspettatamente dopo un'interruzione di corrente.

Punti di forza

Only 1.8 kg!

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11000 rpm
Peso2,2 kg
Senza filino
Potenza820 W
156,06 IVA esclusa
/ Unità
190,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione