4933451220-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1000W AG 10-125 EK

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:AG 10-125 EK
Rubix:160000000118326
Produttore:4933451220
EAN:4002395260874
4933451220-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1000W AG 10-125 EK

Riepilogo info tecniche

Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11000 rpm
Peso2,1 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933451220-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1000W AG 10-125 EK


Powerful 125mm angle grinder with 1000 W motor. Extreme compact design with an overall short length of 276 mm and 2.1kg for most comfortable handling. Line lock out function to prevent automatic start up after power breakdown. Soft start. Burst resistant and tool-free quick release safety guard for fast adjustment. Ramped slide switch for easy start up, even when wearing gloves. No load speed 11.000 rpm. Max cutting depth 33 mm. Supplied with 4m cable, safety guard, side handle, flange, flange nut and wrench.

Punti di forza

-Potente motore da 1000 W per prestazioni elevate in tutte le applicazioni
Design estremamente compatto con una lunghezza complessiva ridotta di 276 mm e 2,1 kg per una gestione più confortevole
Funzione di blocco della linea per prevenire l'avvio automatico dopo l'interruzione dell'alimentazione
Avvio graduale per un avvio senza problemi
Protezione di sicurezza a sgancio rapido resistente agli scoppi e senza attrezzi per una regolazione rapida
Interruttore a scorrimento a rampa per un avvio facile, anche quando si indossano i guanti
Cavo da 4 M

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11000 rpm
Peso2,1 kg
Senza filino
Tipologiasmerigliatrice angolare
Modelloag 10 ek
Velocità a vuoto11000 rpm
Potenza1000 W
125,30 IVA esclusa
/ Unità
152,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore