4933478428-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTTORE A SLITTA - M18 FSAG125X-0X

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933478428
Rubix:999210831068394
Produttore:4933478428
EAN:4058546346195
4933478428-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTTORE A SLITTA - M18 FSAG125X-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478428-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTTORE A SLITTA - M18 FSAG125X-0X


M18 FUEL™ 125mm angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Lockable slide switch, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with cutting guard, anti vibration side handle and removable dustguards without batteries and charger in a HD Box.

Punti di forza


Riduzione delle dimensioni della testa dell'ingranaggio e dell'angolo di alloggiamento della batteria per un migliore equilibrio ed ergonomia rispetto al modello precedente
Impugnatura laterale antivibrazione per ridurre le vibrazioni
Sistema FIXTEC™ integrato per la sostituzione delle mole senza l'uso di attrezzi
Design sottile dell'impugnatura
Schermo antipolvere rimovibile per evitare l'ingresso di detriti,
Protezione senza chiave da 125 mm per una grande capacità di taglio e una rapida regolazione della protezione senza l'uso di una chiave
Funzione Line-lock-out per impedire l'avvio automatico
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Peso2,7 kg
Senza filisì
Modellom18
Velocità a vuoto8500 rpm
€ 347,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 424,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione