GWS 17-125 - SMERIGLIATRICE 1700 W 220 V D.DISCO 125 MM 06017D0200
Smerigliatrice angolare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:06017D0200
Rubix:999231106000400
Produttore:06017D0200
EAN:4059952576527




Riepilogo info tecniche
| Diametro del disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocità di rotazione | 11500 rpm |
| Peso | 2,2 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : GWS 17-125 - SMERIGLIATRICE 1700 W 220 V D.DISCO 125 MM 06017D0200
Con elevata potenza, capacità di sovraccarico e migliore protezione dalla polvere grazie alle prese d'aria sul retro dell'utensile. Motore potente da 1.700 W e impugnatura di dimensioni significativamente ridotte Kick Back Control, Restart Protection, impugnatura laterale con controllo delle vibrazioni per un'elevata protezione dell'utente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocità di rotazione | 11500 rpm |
| Peso | 2,2 kg |
| Senza fili | no |
| Tipologia | smerigliatrice angolare |
| Modello | gws 17 |
| Velocità a vuoto | 11500 rpm |
| Potenza | 1700 W |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 224,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 274,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione