SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM, MOTORE BRUSHLESS, VELOCITA' 2.200 - 10.500 GIRI/MINUTO, FILETTO ALBER DWE4357-QS

Smerigliatrice angolare elettronica ad una mano ø 125 mm - 1.700 w

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DWE4357-QS
Rubix:999190600010530
EAN:5035048656662
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM, MOTORE BRUSHLESS, VELOCITA' 2.200 - 10.500 GIRI/MINUTO, FILETTO ALBER DWE4357-QS

Riepilogo info tecniche

Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione10500 rpm
Peso2,3 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM, MOTORE BRUSHLESS, VELOCITA' 2.200 - 10.500 GIRI/MINUTO, FILETTO ALBER DWE4357-QS




Smerigliatrice angolare elettrica senza spazzole da 1700 W Innovativa tecnologia del motore senza spazzole - elevata potenza, dimensioni più compatte, minore emissione di calore, maggiore durata Cambiamento delle spazzole di carbone come base di servizio n. 1 per le smerigliatrici angolari.

Avvolgimenti in resina epossidica per proteggere il motore dalle particelle di polvere abrasiva. Perform & Protect: il freno elettronico arresta il disco in pochi secondi (< 2 secondi) e funziona in modo affidabile anche in caso di interruzione di corrente.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione10500 rpm
Peso2,3 kg
Senza filino
Potenza1700 W
€ 290,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 354,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione