4933464618-MINI TRONCATRICE MULTI MATERIALE 12 VOLT DISCO 76MM TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 FCOT-0

Utensile da taglio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933464618
Rubix:999190600003462
Produttore:4933464618
EAN:4058546225636
4933464618-MINI TRONCATRICE MULTI MATERIALE 12 VOLT DISCO 76MM TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 FCOT-0

Riepilogo info tecniche

Tensione12 V
Diametro del disco76 mm
Velocità di rotazione20000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933464618-MINI TRONCATRICE MULTI MATERIALE 12 VOLT DISCO 76MM TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 FCOT-0


  • Fast accurate cutting with up to 20,000 RPM
  • Optimised ergonomic design for easy control and one-handed use. Only 1.1 kg and 226 mm in length
  • Multi-material cutting capability with variety of blades available (metal cut-off wheel, carbide abrasive blade and diamond tile blade)
  • A very capable problem solving tool for cutting steel, stainless steel, non-ferrous materials, drywall, fibre cement, plastic and ceramics
  • Easily adjustable guard and unique forward/reverse selectable blade rotation direction to protect user from debris in various cutting positions
  • Quick release dust shoe with depth adjustment and optional dust extraction port
  • On board fuel gauge and LED light
  • The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
  • Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries
  • 76 mm blade offers up to 16.3 mm depth of cut

Punti di forza

-Capacità di taglio multimateriale con una varietà di lame disponibili (disco da taglio in metallo, lama abrasiva in metallo duro e lama diamantata per piastrelle)
Uno strumento di problem solving molto capace per il taglio di acciaio, acciaio inossidabile, materiali non ferrosi, cartongesso, fibrocemento, plastica e ceramica
Protezione facilmente regolabile ed esclusivo senso di rotazione della lama selezionabile avanti/indietro per proteggere l'utente dai detriti in varie posizioni di taglio
Scarpa antipolvere a sgancio rapido con regolazione della profondità e porta di estrazione della polvere opzionale
Indicatore del carburante a bordo e luce LED
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Applicazioni

Cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione12 V
Diametro del disco76 mm
Velocità di rotazione20000 rpm
Peso1,1 kg
Senza fili
212,10 IVA esclusa
/ Unità
258,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione