Riferimenti
Bosch:GWS 880 (060139600A)
Rubix:999190700002059
Produttore:060139600A
EAN:3165140901062




Riepilogo info tecniche
| Tensione | 240 V |
|---|---|
| Diametro del disco | 115 mm |
| Velocità di rotazione | 11000 rpm |
Dettagli del prodotto : GWS 880 060139600A
La smerigliatrice angolare a filo GWS 880 Professional offre un controllo superiore dell'utensile e raggiunge nuovi livelli di potenza nella categoria 880 W. Il potente motore da 880 W consente un rapido avanzamento del lavoro. Questa piccola smerigliatrice angolare offre un controllo ottimale dell'utensile grazie alle dimensioni ridotte dell'impugnatura e al design ergonomico. Inoltre, la funzione di protezione dal riavvio impedisce le partenze incontrollate per un maggiore controllo e una maggiore sicurezza per l'utente. Questo strumento è destinato al taglio e alla smerigliatura di metallo, piastrelle e mattoni.
Punti di forza
-Smerigliatrice angolare di piccole dimensioni con potente motore da 880 W per un rapido
andamento del lavoro
Migliore controllo dell'utensile grazie alle dimensioni ridotte dell'impugnatura e al
design ergonomico
La funzione di protezione dal riavvio impedisce gli avvii incontrollati per
un maggiore controllo e una maggiore sicurezza dell'utente
andamento del lavoro
Migliore controllo dell'utensile grazie alle dimensioni ridotte dell'impugnatura e al
design ergonomico
La funzione di protezione dal riavvio impedisce gli avvii incontrollati per
un maggiore controllo e una maggiore sicurezza dell'utente
Applicazioni
Guardia di protezione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 240 V |
|---|---|
| Diametro del disco | 115 mm |
| Velocità di rotazione | 11000 rpm |
| Peso | 1,9 kg |
| Senza fili | sì |
| Tipologia | smerigliatrice angolare |
| Modello | gws |
| Velocità a vuoto | 11000 rpm |
| Potenza | 880 W |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione