4933478430-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM 5,0AH TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTTORE A SLI M18 FSAG125XB-502X

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933478430
Rubix:999210831068396
Produttore:4933478430
EAN:4058546346218
4933478430-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM 5,0AH TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTTORE A SLI M18 FSAG125XB-502X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478430-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM 5,0AH TECNOLOGIA FUEL CON INTERRUTTORE A SLI M18 FSAG125XB-502X


M18 FUEL™ 125mm angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Lockable slide switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18FC charger, cutting guard, anti vibration side handle, removable dustguards and HD Box.

Punti di forza

-Prestazioni con cavo simili a quelle di una smerigliatrice da 1200 W
RAPIDSTOP™ per una frenata del disco più rapida in meno di 2 secondi e la migliore protezione per l'utente
Dimensioni ridotte della testa dell'ingranaggio e angolo inferiore dell'alloggiamento della batteria - per un migliore equilibrio ed ergonomia rispetto al modello precedente
Impugnatura laterale antivibrante per ridurre le vibrazioni
Sistema FIXTEC™ integrato per la sostituzione della ruota senza attrezzi
Design sottile dell'impugnatura
Schermo antipolvere rimovibile per evitare l'ingresso di detriti,
Protezione senza chiave da 125 mm per una grande capacità di taglio e una rapida regolazione della protezione senza l'uso di una chiave
Funzione Line-lock-out per impedire l'avvio automatico
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Peso2,7 kg
Senza filisì
Modellom18
Velocità a vuoto8500 rpm
€ 663,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 809,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione