4933478435-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM 5,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY CON INTERRUTTO M18 ONEFSAG125XPDB-502X

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Rubix:999210831068399
Produttore:4933478435
EAN:4058546346263
4933478435-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM 5,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY CON INTERRUTTO M18 ONEFSAG125XPDB-502X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478435-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18 VOLT DISCO 125 MM 5,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY CON INTERRUTTO M18 ONEFSAG125XPDB-502X


M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125mm angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. ONE-KEY™ for tool tracking and inventory mangement. Paddle switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18FC charger, cutting guard, anti vibration side handle, removable dustguards and HD Box.

Punti di forza

Prestazioni con cavo simili a quelle di una smerigliatrice da 1200 W
ONE-KEY™ per la tracciabilità e la sicurezza degli utensili offre una rete di tracciabilità gratuita basata su cloud e una piattaforma di gestione dell'inventario per i vostri utensili. ONE-KEY™ dispone anche di una funzionalità di blocco a distanza
RAPIDSTOP™ per un freno a disco più rapido in meno di 2 secondi e la migliore protezione per l'utente
Dimensioni ridotte della testa dell'ingranaggio e angolo più basso dell'alloggiamento della batteria per un migliore equilibrio ed ergonomia rispetto al modello precedente
Interruttore a paletta di sicurezza non bloccabile con linea di taglio e interruttore a paletta di sicurezza bloccabile.interruttore di sicurezza non bloccabile con funzione line-lock-out per impedire l'avvio automatico
Impugnatura laterale antivibrante per ridurre le vibrazioni
Sistema FIXTEC™ integrato per la sostituzione delle ruote senza attrezzi
Design sottile dell'impugnatura
Parapolvere rimovibile per evitare l'ingresso di detriti, prolungando la vita del motore
Protezione senza chiave da 125 mm per una grande capacità di taglio e una rapida regolazione della protezione senza l'uso di una chiave
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione8500 rpm
Peso2,7 kg
Senza filisì
Modellom18
€ 685,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 836,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione