06017D0000-SMERIGLIATRICE MINIANGOLARE GWS 14-125

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch:GWS 14-125 (06017D0000)
Rubix:999240523039000
Produttore:06017D0000
EAN:4059952576466
06017D0000-SMERIGLIATRICE MINIANGOLARE GWS 14-125

Riepilogo info tecniche

Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11500 rpm
Peso2,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 06017D0000-SMERIGLIATRICE MINIANGOLARE GWS 14-125


La massima produttività grazie a una maggiore potenza e robustezza, una migliore protezione dalla polvere e la selezione della velocità rendono la GWS 14-125 Professional estremamente efficiente. Le dimensioni notevolmente ridotte dell'impugnatura garantiscono una maggiore comodità durante il lavoro. Il controllo del contraccolpo, la protezione dal riavvio e l'impugnatura laterale con controllo delle vibrazioni garantiscono una maggiore protezione dell'utente.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11500 rpm
Peso2,2 kg
Senza fili
Tipologiasmerigliatrice angolare
Modellogws 14
Velocità a vuoto11500 rpm
Potenza1400 W
174,42 IVA esclusa
/ Unità
212,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione