SMERIGLIATRICE MINIANGOLA GWS 9-125 S 0601396104

BOS-0601396104 Smerigliatrice angolare GWS 9-125 S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GWS 9-125 S (0601396104)
Rubix:160000000808293
Produttore:0601396104
EAN:3165140923118
SMERIGLIATRICE MINIANGOLA GWS 9-125 S 0601396104

Riepilogo info tecniche

Tensione220 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SMERIGLIATRICE MINIANGOLA GWS 9-125 S 0601396104


Smerigliatrice angolare GWS 9-125 S. Migliore guida dell'utensile e prestazioni migliorate nella classe dei 900 watt. Rapido avanzamento del lavoro grazie al potente motore da 900 watt. Guida perfetta dell'utensile grazie all'impugnatura sottile e al design ergonomico. Velocità di rotazione preselezionabile per risultati di lavoro perfetti con diversi materiali e accessori. Flangia di fissaggio, scatola di cartone, coperchio di protezione, dado di serraggio, impugnatura supplementare, chiave a due fori.
Mini smerigliatrice GWS 9-125 S

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione220 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione11000 rpm
Peso1,9 kg
Senza filino
Modellogws
Velocità a vuoto11000 rpm
Potenza900 W
99,14 IVA esclusa
/ Unità
120,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione