4933464998-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1250W PROTECTOR ELETTRONICA COSTANTE SLIM DMS ANTIVIBRAZION AGV 13-125 XSPDEB

Smerigliatrice angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:AGV 13-125 XSPDEB
Rubix:999190600003491
Produttore:4933464998
EAN:4058546229436
4933464998-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1250W PROTECTOR ELETTRONICA COSTANTE SLIM DMS ANTIVIBRAZION AGV 13-125 XSPDEB

Riepilogo info tecniche

Tensione220-240 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione12000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933464998-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1250W PROTECTOR ELETTRONICA COSTANTE SLIM DMS ANTIVIBRAZION AGV 13-125 XSPDEB


Powerful 125mm angle grinder with 1250 W motor. RAPIDSTOP™ braking system: stops accessories up to 50% faster than grinders without braking function. 12.000 RPM. Compact design with only 160 mm body size for comfortable handling. Soft start. Line lock out function to prevent automatic start up after power breakdown. Overload protection to prevent overheating. Safety clutch to prevent “kickback-effect”. FIXTEC nut for tool-free disc change. Deadman switch. Max. cutting depth 33 mm. Weight 2,5 kg. Supplied with 4 m cable, quick release safety guard, AVS side handle, flange and FIXTEC nut.

Punti di forza

Potente PROTECTOR-MOTOR da 1250 W con rivestimento in resina epossidica e protezione degli avvolgimenti Heavy Duty per una maggiore durata dell'utensile
Sistema di frenatura RAPIDSTOP™: Arresta gli accessori fino al 50% più velocemente rispetto alle smerigliatrici senza funzione di frenatura
La smerigliatrice MILWAUKEE® più compatta, con un corpo di soli 160 mm per una comoda maneggevolezza
Soft start per un avviamento senza problemi
Funzione di blocco della linea per impedire l'avviamento automatico dopo l'interruzione della corrente
Protezione da sovraccarico per evitare il surriscaldamento
Frizione di sicurezza per proteggere l'utente da lesioni da contraccolpo
Dado FIXTEC™ per il cambio del disco senza utensili Dado FIXTEC™ resistente allo scoppio per il cambio del disco senza contraccolpi
Protezione antiscoppio e sgancio rapido senza attrezzi per una regolazione rapida
Impugnatura laterale antivibrazione per ridurre l'affaticamento dell'utente

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione220-240 V
Diametro del disco125 mm
Velocità di rotazione12000 rpm
Peso2,5 kg
Senza filino
Tipologiasmerigliatrice angolare
Modelloagv 13-125 xspdeb
Velocità a vuoto12000 rpm
Potenza1250 W
190,40 IVA esclusa
/ Unità
232,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione