PLUG 21SBIW10MPN

Rectus Spina con filettatura femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:21SBIW10MPN
Rubix:170000000573170
EAN:4039747108942
PLUG 21SBIW10MPN
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 110
Materialeottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
Normacertificate of conformity - 2014 68 eu_connectic;gwi certificate;machinery directive 2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PLUG 21SBIW10MPN


L'accoppiamento rapido codificato Parker Serie 21 è un sistema di accoppiamento industriale sviluppato sulla base della serie 21 con portata superiore alla media per fluidi liquidi e gassosi. Questo sistema di accoppiamento è stato sviluppato per essere utilizzato con una sola mano. La codifica meccanica dell'accoppiamento e dell'otturatore offre la garanzia di evitare la miscelazione dei fluidi durante l'accoppiamento, completata dalla codifica cromatica dei manicotti anodizzati. Su richiesta è disponibile una versione a doppia chiusura.
Applicazioni: Gestione dell'energia, Elettronica, Alimenti e bevande, In-Plant Automotive, Macchinari industriali, Laboratorio, Diagnostica, Pharma, Camion e rimorchi
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Accoppiatore serie 21
Dimensione attacco: G 1/8
Dimensione attacco: 1/8"
Tipo di attacco: Femmina, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Femmina, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Spina
Diametro: 5 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 2,7 L/min (acqua)
Per tipi di fluidi: Fluidi chimici, gas, acqua
Funzione: Doppio arresto
Dimensione Hex: 14
Industria: Elettronica, industria generale, sanità e scienze della vita, trasporti
Tipo di scambio: Profilo europeo
Materiali di costruzione: Ottone, nichelato
Pressione massima di esercizio: fino a 35
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di funzionamento: n/a
Tipo di placcatura: Nichelato
Serie del prodotto: Serie 21
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: Sì
Tipo di valvola: Valvola standard
Versione: Doppia chiusura
Peso: 0,026

Punti di forza

-Mini accoppiamento industriale
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Profilo dell'innesto più comune in tutto il mondo
Grande varietà di materiali, tipi di chiusura e connessioni finali

Applicazioni

Macchinari per l'edilizia; industriali; movimentazione di materiali; trasporti; automotive; scienze biologiche; processi; alimenti e bevande; attrezzature di soccorso; aerospaziale; applicazioni di verniciatura; trasferimento di fluidi; fornitura di gas in laboratorio; applicazioni per il vuoto; lavorazione di alimenti e prodotti chimici; linee per acqua e refrigeranti; automazione; gestione termica

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
Normacertificate of conformity - 2014 68 eu_connectic;gwi certificate;machinery directive 2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Temperatura massima100 °C
Pressione massima di esercizio35 bar
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,34 IVA esclusa
/ Unità
16,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione