Cuscinetto a rulli conici Timken HM804810, Diametro esterno: 95.25 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 23.02 mm

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:HM804810
Rubix:999200400097915
Produttore:100099427
EAN:0053893691930
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP HM804810
Riepilogo info tecniche
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno95,25 mm
Larghezza23,02 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP HM804810


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso imballaggio347,5 g
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno95,25 mm
Larghezza23,02 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,1 kg
Seriehm804800
Larghezza totale del cuscinetto30,163 mm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr147000 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.