U-K108 95X79.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 338 DOWTY NON INCLUSA) BSGR0950
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR0950
Rubix:999220804033385


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K108 95X79.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 338 DOWTY NON INCLUSA) BSGR0950
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:79.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito