67020490-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 190,0X 220,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67020490
Rubix:160000000413311
Produttore:67020490
67020490-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 190,0X 220,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67020490-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 190,0X 220,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza15 mm
Materialefepm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore