Riferimenti
Dichtomatik:W 75 x 95 x 10 A S FKM 80 TLVU FNGS
Rubix:999180500072389
Produttore:22535


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 22535-ANELLO DI TENUTA AS 75X95X10 VITON
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione