Riferimenti
F.P. Milano:A035062P
Rubix:999190900043748
Documenti
Dettagli del prodotto : A035062P MIM 35 62 12 ANELLO TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

