Riferimenti
Gapi:CC10080A
Rubix:999190900046266
Produttore:CC10080A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC10080A GUAR.PU PIENA CSC 10080/1X14 SEDE
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore