Riferimenti
Net Seals:01.TTU00.188200
Rubix:999220805116517


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 200-220 D.220X200X15/16 01.TTU00.188200
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione