RSK402000-M12N TENUTA STELO DA 2ARTICOLOARTICOLO MM
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK402000-M12N
Rubix:999190300003821

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RSK402000-M12N TENUTA STELO DA 2ARTICOLOARTICOLO MM
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:220.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore