180341-RASCHIATORE AS (AM 43)30X40X7/10

Tergicristallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67180341
Rubix:170000000331522
Produttore:67180341
180341-RASCHIATORE AS (AM 43)30X40X7/10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 180341-RASCHIATORE AS (AM 43)30X40X7/10


Punti di forza

-Buone proprietà di pulizia contro lo sporco
Non è necessario alcun foro di scarico della pressione
Particolarmente adatto per velocità di corsa elevate
Spazio di installazione aperto assialmente e facile da costruire
L'anello angolare in metallo offre solo una piccola superficie di attacco per i fluidi corrosivi
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Idraulica; Cilindri standard

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza10 mm
Esecuzioneam43
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore