U01940004-TRONCHESE 194 210
Tronchesi a doppia leva a tagliente frontale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:194 210
Rubix:160000000339044
Produttore:U01940004
EAN:8010239005099


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | diagonale |
|---|---|
| Lunghezza | 210 mm |
| Peso | 690 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01940004-TRONCHESE 194 210
Modello per filo armonico con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio - Esecuzione verniciata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x70x40 mm |
|---|---|
| Peso | 690 g |
| Forma dei becchi | diagonale |
| Lunghezza | 210 mm |
| Peso | 690 g |
| Lunghezza dei becchi | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore