SOPPORTO Y/UKF213K/H

UKF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UKF 213 K/H
Rubix:999190200029394
Produttore:UKF 213 K/H
SOPPORTO Y/UKF213K/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza65 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKF213K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza65 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Materialeghisa
Altezza65,3 mm
Lunghezza187 mm
Serieukf
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
  • Disponibile: spedito entro 24 ore