SCATOLA-INSERTI AURICOLARI PRESTAMPATI ULTRAFIT E-A-R UF-01-000 7000103727
ULTRAFIT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000103727
Rubix:160000001680877
Produttore:7000103727
EAN:04054596834996

Riepilogo info tecniche
| Colore | multicolore |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
| Cordati | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCATOLA-INSERTI AURICOLARI PRESTAMPATI ULTRAFIT E-A-R UF-01-000 7000103727
Disponibili in sacchetti a cuscino standard e in eleganti custodie con gancio per cintura integrato. Inserto auricolare lavabile e riutilizzabile, comodo, igienico ed economico. Progettati con tre flange, modellate per adattarsi all’orecchio. Con cordino.
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ UltraFit™ e 3M™ E-A-R™ Tracers™ sono riutilizzabili e sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore.
Punti di forza
Riduce i livelli di rumore fino a 29 dB SNR secondo EN 352-2:2020;Il design brevettato a tre flange in materiale preformato li rende adatti alla maggior parte dei condotti uditivi;Stelo compatto e lungo per effettuare le operazioni di inserimento e rimozione in modo semplice;Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ UltraFit™ e 3M™ E-A-R™ Tracers™ sono realizzati in un materiale morbido e resistente, mentre i Tracers™ includono componenti metallici interni per la tracciabilità;Con cordino;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Applicazioni
Gli inserti auricolari prestampati Ultrafit 3M™ E-A-R™ UF-01-000 sono ideali per l'utilizzo in applicazioni gravose, dove la praticità e la durata degli inserti auricolari prestampati sono requisiti fondamentali. La taglia unica degli inserti auricolari Ultrafit 3M™ E-A-R™ si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e garantisce un elevato livello di attenuazione dei rumori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 242x144x253 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 567 g |
| Colore | multicolore |
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | elastomero |
| Tipologia | stampato |
| Materiale | schiuma a lenta espansione |
| Grandezza | taglia unica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore