Riferimenti
Dummel:645.G018-D
Rubix:160000000151966

Dettagli del prodotto : UTENS.ULTRAMINI 645.G018-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 70 mm |
| Diametro di alesaggio | 5 mm |
| Portautensile | klemmhalter (portautensile a pinza) tipo 645.g |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
