0009492640000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY50-XL-N-I
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCJTY50-XL-N-I
Rubix:170000000703625
Produttore:0009492640000
EAN:4012802802207


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 116 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009492640000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY50-XL-N-I
Unità abitative PCJTY, unità abitative a flangia a due bulloni, ghisa, viti a grano nell'anello interno, guarnizioni P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 116 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 190 mm |
| Serie | pcjty..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 116 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diametro esterno | 190 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,83 IVA inclusa
- Esaurito