Riferimenti
INA:PCJ60-XL-N-I
Rubix:160000000403339
Produttore:0096410500000
EAN:4012802809350


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 73,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Dettagli del prodotto : 0096410500000-SUPPORTI PCJ60-XL-N-I
Unità di alloggiamento PCJ, unità di alloggiamento flangiate a quattro bulloni, ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 73,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | ghisa |
| Serie | pcj |
| Larghezza totale del cuscinetto | 73,6 mm |
| Diametro esterno | 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito