0008820890000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PASEY30-XL-N-I

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PASEY30-XL-N-I
Rubix:160000000403237
Produttore:0008820890000
0008820890000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PASEY30-XL-N-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008820890000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PASEY30-XL-N-I


Supporti ritti PASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto35,8 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni (bullone passante)
Altezza82 mm
Lunghezza158 mm
Guarnizionep seals (contact seals)
Lubrificazionerilubrificabile; filettatura di collegamento per la lubrificazione m6; grasso consigliato: fag arcanol-multi2 / nlgi #2 (o equivalente)
Seriepasey
Peso1,07 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza40 mm
  • Esaurito