GUANTI HONEYWELL VERTIGO BLACK PU 2342242 2342242#9
VERTIGO Black PU C & G Level 3
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:2342242-09
Rubix:999220707014491
Produttore:2342242-09
EAN:3603835518879




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTI HONEYWELL VERTIGO BLACK PU 2342242 2342242#9
Guanto leggero lavorato a maglia in poliammide/fibra Spectra®/elastan. Rivestimento in poliuretano nero. Norma EN388.
Colour : Black/Black
Punti di forza
Fibre Spectra®: una fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE) che è una delle fibre artificiali più resistenti e leggere al mondo. Il numero e il colore garantiscono il giusto livello di protezione. Il controllo visivo da remoto è semplice. Destrezza e flessibilità garantite, con un'ottima resistenza al taglio.
Applicazioni
Progettato appositamente per persone che lavorano in un ambiente sporco e asciutto. Costruttore automobilistico e OEM. Aviazione. Edilizia e lavori pubblici. Restauro. Energia o elettricità. Industrie del vetro. Logistica. Manutenzione. Acciaio e metallurgia. Industrie della carta. Servizi. Telecomunicazioni. Trasporti. Servizi collettivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | poliammide |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Lunghezza | 230 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore