GUANTO ALPHATEC 79700 SIZE 10,0 79700 # 10

Virtex™ 79-700

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:79-700-10
Rubix:999180600104531
Produttore:79700100
EAN:0076490490515
GUANTO ALPHATEC 79700 SIZE 10,0 79700 # 10
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 79700 SIZE 10,0 79700 # 10


Guanto riutilizzabile in nitrile, impermeabile e resistente agli agenti chimici. Il guanto Virtex™ è stato appositamente progettato per offrire il massimo comfort e flessibilità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici.
Il Virtex™ è il primo guanto Ansell a incorporare l'innovativa Aquadri™ - Ansell Moisture management Technology™, per la quale è stata presentata una domanda di brevetto. Aquadri™ conferisce a questo guanto riutilizzabile un'elevata capacità di assorbimento del sudore, consentendo agli utenti di lavorare per lunghi periodi senza avere le mani sudate.
I guanti con tecnologia Aquadri™ producono pelucchi in misura significativamente inferiore (tasso ridotto fino al 50%) rispetto ai normali guanti in cotone scamosciato. In questo modo non solo si beneficia di un maggiore comfort, ma si ottimizza anche il costo di utilizzo.
All day comfort in a lightweight glove.

Punti di forza

  • AQUADRI™ - Ansell Moisture Management Technology. This technology gives this reusable, handed glove excellent moisture absorption capabilities and keeps users hands drier for a longer period of time
  • Food approved
  • Light duty glove for good dexterity and flexibility

Applicazioni

Engine transmission and repair|Painting or cleaning tools or robots|All food processing applications that have food contact|Light assembly tasks|Handling dry, wet or oily large objects|Oil, fluids and filter change
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkt
Materiale principalenitrile
ESDno
Coloreblu
Spessore0,22 mm
Ambiente di utilizzosecco
Materialenitrile
17,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
21,52 IVA inclusa
  • Esaurito

Grandezza